Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT SK SPZ 9,5x1.133 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OPTIBELT SK SPZ 9,5x1.133 mm
Produktbild zu OPTIBELT SK SPZ 9,5x1.133 mm
Produktbild zu OPTIBELT SK SPZ 9,5x1.133 mm
LOGO zu OPTIBELT SK SPZ 9,5x1.133 mm
Artikel-Nr.:
     3145-108631973
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     61531120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz optibelt
OPTIBELT SK SPZ 9,5x1.133 mm

Der ummantelte Optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite.

Weitere Informationen:
DIN:
7753
ISO:
4184
passend zu:
MARTIN T 78
Profil:
SPZ
Richtlänge (Ld):
1120 mm
Type:
Optibelt SK
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen spz 1087
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.