Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 426 E ER 16 / 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 426 E ER 16 / 1 mm
LOGO zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 426 E ER 16 / 1 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109958880
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     426 E-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 426 E ER 16 / 1 mm

Weitere Informationen:
Werksnummer:
426 E-01
d:
1 mm
D:
17 mm
L:
27,5 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
402.02.10
ab € 45,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.