Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC GlasClean 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC GlasClean 1L
Produktbild zu STALOC GlasClean 1L
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu STALOC GlasClean 1L
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110640303
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110640303
EAN/GTIN:
     9002730301304
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
fensterputzmittel
STALOC GlasClean 1L

Glas- und Oberflächenreiniger

Produktvorteile:
  • reinigt Glas & Flächen
  • gegen Fettschmutz
  • gegen Regenflecken
  • hinterlässt keine Streifen


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Verpackung:
Flasche
Hinweis:
ohne Sprühkopf
Kennzeichnung:
DE, CZ, IT
Marke:
Staloc
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiniger, Kunststoffreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
STALOC
110640304
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.