Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Glashalter Serie 2 Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Glashalter Serie 2 Edelstahl gebürstet
Produktbild zu SOLIDO Glashalter Serie 2 Edelstahl gebürstet
Skizze zu SOLIDO Glashalter Serie 2 Edelstahl gebürstet
Skizze zu SOLIDO Glashalter Serie 2 Edelstahl gebürstet
Skizze zu SOLIDO Glashalter Serie 2 Edelstahl gebürstet
LOGO zu SOLIDO Glashalter Serie 2 Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-113540030
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9901
EAN/GTIN:
     4013312206011
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
becherhalter
SOLIDO Glashalter Serie 2 Edelstahl gebürstet

mit mattem Kristallglas

Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Oberfläche:
gebürstet
Type:
9901
Serie:
2
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Abmessung:
77,5 (B) x 108,5 (H) x 118 (T) mm
Befestigungsart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
98360
ab € 48,72*
Sonstiges
SOLIDO
9846
ab € 20,51*
Sonstiges
SOLIDO
9834
ab € 25,61*
Sonstiges
SOLIDO
9937
ab € 37,26*
Sonstiges
SOLIDO
9903
ab € 51,99*
Sonstiges
SOLIDO
99303
ab € 44,02*
Sonstiges
SOLIDO
9951
ab € 67,91*
Sonstiges
SOLIDO
9949
ab € 74,09*
Sonstiges
SOLIDO
9849
ab € 64,89*
Sonstiges
SOLIDO
9841
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.