Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Schubladenschienen, 300mm Vollauszug 40kg inkl. Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Schubladenschienen, 300mm Vollauszug 40kg inkl. Zubehör
Produktbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Schubladenschienen, 300mm Vollauszug 40kg inkl. Zubehör
Produktbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Schubladenschienen, 300mm Vollauszug 40kg inkl. Zubehör
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Schubladenschienen, 300mm Vollauszug 40kg inkl. Zubehör
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Schubladenschienen, 300mm Vollauszug 40kg inkl. Zubehör
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Schubladenschienen, 300mm Vollauszug 40kg inkl. Zubehör
LOGO zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Schubladenschienen, 300mm Vollauszug 40kg inkl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     3145-118500764
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     TIP-ON 760H NL300, 40KG M.KPL.
EAN/GTIN:
     9010582003918
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Schubladenschienen, 300mm Vollauszug 40kg inkl. Zubehör

  • Verdeckter Vollauszug mit integrierter TIP-ON-funktion. Tragkraft: max. 40 kg
  • Empfohlen bis max. Korpusbreite 600mm. Ab Korpusbreite 600mm wird zusätzlich die BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung benötigt.
  • Schubladenauszüge mit synchronisiertem Schwebelauf
  • Werkzeuglose Seiten-, Höhen und Neigungseinstellung. Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe möglich.
  • Lieferumfang: 1 Paar Schubladen-Schienensystem inkl. Kupplung links/rechts ; allgemeines Montagezubehör-Set
BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T

Weitere Informationen:
Ausführung:
300 mm Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, schwerlastauszug auszugsschienen schubladenauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,82*
€ 66,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,79*
€ 65,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,23*
€ 59,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,15*
€ 57,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.