Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten PVC mit Kette 6 PVC Pfosten + 12 m Kette rot/weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Absperrpfosten PVC mit Kette 6 PVC Pfosten + 12 m Kette rot/weiß
Absperrpfosten PVC mit Kette 6 PVC Pfosten + 12 m Kette rot/weiß
Absperrpfosten PVC mit Kette 6 PVC Pfosten + 12 m Kette rot/weiß
Artikel-Nr.:
     315-2000901
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     2000901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Sichern Sie Gefahrenstellen oder sperren Sie bestimmte Bereiche mit dem Absperrpfosten-Set ab. Das Set eignet sich optimal für eine flexible Trennung von Übergängen und Wegen und kann auf Parkplätzen und Firmenarealen eingesetzt werden. Zudem schützen die Absperrpfosten aus PVC Vorplätze, Zufahrten oder Fahrzeuge vor nicht zutrittsberechtigten Besuchern oder Mitarbeitern. Die Absperrpfosten sind als Set in zwei Varianten erhältlich.
Sie können zwischen dem Set mit zwei Pfosten und einer Kette von 5 m Länge und dem Set mit sechs Pfosten und einer Kette von 12 m Länge wählen. Darüber hinaus sind beide Sets in den Farben Gelb/Schwarz oder Rot/Weiß erhältlich.

WeitereDetails:

  • Maße Pfosten: Höhe 900 mm, Ø 50 mm
  • Kette: Ø 8 mm
  • Standfuß kann durch Befüllen (zum Beispiel mit Sand) auf bis zu 4 kg beschwert werden

Weitere Produkte zum Thema Arbeitssicherheit finden Sie in unserem Sortiment Sicherheitskennzeichnung und -ausstattung. Mit uns sind Sie bestens ausgestattet!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
rot/weiß
Bezeichnung:
6 PVC Pfosten + 12 m Kette
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrpfosten PVC, Absperrpfosten Set, Absperrpfosten mit Kette, Absperrung, Bereichssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 220,75*
€ 262,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 217,72*
€ 259,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 206,10*
€ 245,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 200,12*
€ 238,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 174,79*
€ 208,00
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.