Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertier-Briefumschläge mit Fenster, Papier 75 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertier-Briefumschläge mit Fenster, Papier 75 g/m²
Kuvertier-Briefumschläge mit Fenster, Papier 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     315-202330
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     202330
EAN/GTIN:
     4058409001278
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Die Kuvertier-Briefumschläge mit Fenster sind mit allen gängigen Kuvertiermaschinen kompatibel und eignen sich hervorragen für Ihre gesamte Geschäftskorrespondenz: von Rechnungen bis hin zu Werbemailings. Wenn Sie ein hohes Aufkommen an Schriftverkehr haben und mit einer Kuvertiermaschine arbeiten, sind diese Umschläge mit Fenster unverzichtbar! Sie haben auch bei hohen Geschwindigkeiten beste Laufeigenschaft und lassen sich dank Nassklebung leicht zukleben.

Weitere Details:

  • Randnahe Verklebung der Seitenklappen
  • Wellen- und blasenfreie Fensterverklebung
  • Fenstergröße: 45 x 90 mm (außer Bestell-Nr. 281060: 55 x 90 mm)
  • Verpackungseinheit (VE): je nach Referenz 250/ 500/ 1.000 Stück

Die verschiedenen Briefumschlag Formate finden Sie übersichtlich in unserem Blog.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Qualität g/m²:
75
Fensterhöhe:
45 MM
Innenmaß Höhe:
114 MM
Fensterlänge:
90 MM
Innenmaß Öffnung:
229 MM
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschläge farbig mit fenster, briefumschläge farbig, briefumschlaege, briefumschlag, briefumschläge, kuvertier-briefumschlaege, kuvertier-briefumschlag, mailings, papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,29*
€ 42,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,62*
€ 37,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.