Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmaske FFP2 3M ohne Ventil, faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzmaske FFP2 3M ohne Ventil, faltbar
Schutzmaske FFP2 3M ohne Ventil, faltbar
Schutzmaske FFP2 3M ohne Ventil, faltbar
Artikel-Nr.:
     315-9320
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

Die Schutzmasken FFP2 bieten Schutz vor potenziell gefährlichen Partikeln wie beispielsweise Viren in der Umgebungsluft und sind somit unverzichtbar zur Bekämpfung von Viren. Im Gegensatz zur sogenannten chirurgischen Maske (diese bietet einen Spritzschutz und verhindert so, dass Tröpfchenpartikel in die Umgebungsluft gelangen = Fremdschutz) bieten die FFP2 Schutzmasken einen sehr guten Fremd- sowie einen sehr guten Eigenschutz. Die Schutzmasken FFP2 sind damit unverzichtbarer Bestandteil der sogenannten PSA – der persönlichen Schutzausrüstung.

Der richtige Sitz ist entscheidend für die Wirksamkeit der Schutzmaske. Unsere Schutzmasken FFP2 bieten dank des Nasenstegs und der elastischen Bänder (werden am Hinterkopf getragen) einen komfortablen und vor allem sicheren Sitz und bedecken zuverlässig Mund und Nase. Wir empfehlen, die Schutzmaske FFP2 für den einmaligen Gebrauch und für nicht länger als 8 Stunden zu tragen. Bitte wechseln Sie die Maske, sobald sie feucht ist oder Atemwiderstand auftritt.

Mit oder ohne Ventil?

Schutzmasken FFP2 sind erhältlich mit und ohne Ventil. Generell gilt: Das Ventil lässt die Luft beim Ausatmen durch und schließt sich beim Einatmen. Daher wird bei Masken mit Ventil das Ausatmen in der Regel als angenehmer empfunden. Jedoch: Durch das Ventil können mit der Ausatemluft auch Partikel in die Umgebungsluft gelangen, die diese verunreinigen. Atemschutzmasken ohne Ventil filtern Partikel sowohl aus der Ein- also auch aus der Ausatemluft – und bieten so neben dem Eigenschutz auch einen höheren Fremdschutz.

Übrigens: FFP steht für: filtering face piece

Alles auf einen Blick:

  • Maske für den einmaligen Gebrauch
  • Sehr guter Schutz: Entspricht der europäischen Norm EN149:2001+A1:2009
  • Guter Sitz, hoher Komfort: Nasenbügel und elastische Bänder
  • Faltbares Format: Für einen einfachen Transport
  • Empfohlene Tragedauer: 8 Stunden
  • Hergestellt aus nichtgewobenem Kunststoff, zu 100% latexfrei
  • Anzahl je VE variiert je Referenz

Hinweis: Die Abkürzung NR steht für „non-reusable“, die Maske ist also nicht wiederverwendbar. Die Abkürzung D steht dafür, dass es sich um eine "dolomitstaubgeprüfte" Maske handelt.

Weitere Informationen:
Marke:
3M
Verp.- Einheit (VE):
20
Material:
PE, Polyurethan
Ausführung:
faltbar
Ventil:
ohne
Filterklasse:
FFP2 NR D
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, 3m atemschutzmaske ffp2 20 stk, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, Atemschutz, Atemschutzmaske, Einwegmaske, Maske, Schutzmaske, Schutzmaske ffp, Schutzmaske ffp2, Schutzmaske weiß, ffp2, weiße Schutzmaske
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2245
100
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 1,51*
2 Tage
2245
50
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,81*
2 Tage
200
20
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 1,84*
2 Tage
2245
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,84*
Lager 315
200
20
€ 10,90*
ab € 8,51*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 170,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
1811
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.