Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter mit Füßen 285 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter mit Füßen 285 l
Großbehälter mit Füßen 285 l
Großbehälter mit Füßen 285 l
Artikel-Nr.:
     315-CPAL285
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPAL285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter

Lagern und transportieren Sie Schüttgüter, Kleinteile, Packstücke und Textilien auf einfachste Weise mit unseren Großbehältern mit Rollen oder mit Füßen. Die Großbehälter aus schlagfestem Polyethylen sind vielseitig einsetzbar, temperaturbeständig von -40°C bis +60°C und durch ihre glatten Innenwände leicht zu reinigen. Die an der Stirnseite befindlichen Handgriffe ermöglichen Ihnen außerdem einfaches Handling. Dank der verstärkten Außenwände sind die alle Großbehälter besonders stabil und robust. Zum Verschließen der Großbehälter eignen sich unsere separat erhältlichen Deckel besonders gut.

Damit Sie für Ihren Bedarf den richtigen Großbehälter finden, haben Sie bei RAJA die Wahl zwischen verschiedenen Varianten. Während die Großbehälter mit Füßen besonders sicher stehen und damit ideal für die Lagerung geeignet sind, können Sie mit den Großbehältern mit Rollen Ihre Produkte einfach transportieren. Bei den 4 Rollen handelt es sich um jeweils 2 Lenk-/Bockrollen. Auch bei der Wandart entscheiden Sie selbst, ob Sie geschlossene oder durchbrochene Wände für Ihren Einsatzzweck benötigen.

Weitere Details im Überblick:

  • Variante mit Rollen oder mit Füßen erhältlich
  • Wände sind entweder geschlossen oder durchbrochen
  • Geschlossener Boden
  • Lebensmittelecht
  • Inhalt: 220 l, 285 l , 300 l

Bei Bedarf finden Sie bei uns auch faltbare Großbehälter für noch mehr Platz bei der Lagerung.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
mit Füßen
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
13,5
Volumen:
285
Dynamische Traglast:
300
Statische Traglast:
1800
Außenmaß Höhe:
670
Innenmaß Höhe:
515
Außenmaß Breite:
640
Innenmaß Breite:
590
Außenmaß Länge:
1040
Innenmaß Länge:
930
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, großbehälter 220 ltr, Auflagedeckel, Behälter, Großbehälter mit Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,49*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.