Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenförmige Staubschutzmasken FFP1, ohne Ventil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schalenförmige Staubschutzmasken FFP1, ohne Ventil
Schalenförmige Staubschutzmasken FFP1, ohne Ventil
Schalenförmige Staubschutzmasken FFP1, ohne Ventil
Artikel-Nr.:
     315-FFP1
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FFP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

Die Schutzmasken FFP1 für den einmaligen Gebrauch schützen vor Feinstaub und Staubpartikeln ohne spezifische Toxizität, zum Beispiel Kohlestaub, Baumwollfasern und Eisenmetalle. Auch gegen ungiftige Partikel auf Wasser- und Ölbasis bieten die Schutzmasken FFP1 Schutz. Träger und Trägerinnen der Schalenmaske mit Schutzstufe FFP1 für Mund und Nase schätzen besonders den hohen Tragekomfort: Die Schaumstoffrandverstärkung unter dem Nasensteg und der Nasenbügel gewährleisten einen guten Sitz und angenehmes Tragegefühl während der empfohlenen maximalen Tragedauer von einmalig 8 Stunden. Die elastischen Bänder werden am Hinterkopf getragen – auch das wird von vielen als angenehm empfunden. Wir empfehlen unsere Schutzmasken FFP1 für den Einsatz im Baugewerbe und der Nahrungsmittelindustrie. Mehr für Ihre persönliche Schutzsausstattung finden Sie auch bei Arbeitshandschuhen oder Augen-, Kopf- und Gehörschutz .

Schutzmasken FFP1 sind erhältlich mit und ohne Ventil.

Alles auf einen Blick:

  • Ideal gegen Feinstaub: Schalenmaske für den einmaligen Gebrauch
  • Guter Tragekomfort: Schaumstoffrandverstärkung unter dem Nasensteg
  • Sicherer und guter Sitz: Nasenbügel und elastische Bänder am Hinterkopf.
  • Empfohlene maximale Tragedauer: 8 Stunden. Maske wechseln, sobald sie feucht wird.
  • Geformt und steif, behält ihre Form
  • Enspricht EU-Verordnung 2016/425, CE
  • Hergestellt aus synthetischen Vliesfasern (nicht gewebte Kunstfaser)

Hinweis: Die Abkürzung NR steht für „non-reusable“, die Maske ist also nicht wiederverwendbar. Die Abkürzung D steht dafür, dass es sich um eine "dolomitstaubgeprüfte" Maske handelt.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Bezeichnung:
Schalenförmige Maske
Ventil:
ohne
Filterklasse:
FFP1 (D*)
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ffp-maske ohne ventil, einmal halbmaske, feinstaubfiltermaske ffp1, Atemschutz, Atemschutzmaske, Einwegmaske, Maske, Schutzmaske, Schutzmaske ffp, Schutzmaske ffp1, Schutzmaske weiß, ffp1, weiße Schutzmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,638*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,378*
€ 26,62982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,808*
€ 25,95152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,428*
€ 24,30932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,788*
€ 23,54772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,108*
€ 22,73852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,638*
€ 18,60922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.