Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Schlauchfolie 15 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolster-Schlauchfolie 15 cm
Luftpolster-Schlauchfolie 15 cm
Luftpolster-Schlauchfolie 15 cm
Artikel-Nr.:
     315-LFB150
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LFB150
EAN/GTIN:
     4058409053840
Suchbegriffe:
Luftpolster-Schlauchfolie
Luftpolsterschlauchfolie
luftpolsterschlauchfolie
Die Luftpolster-Schlauchfolie ist perfekt um viele in der Länge unterschiedliche und empfindliche Produkte zu verpacken und zu schützen. Sie bietet gleichzeitig die Vorteile von Luftpolster- und Schlauchfolie: Luftpolster schützen den Inhalt perfekt vor Stößen und Erschütterungen. Schlauchfolie ist für lange Produkte die passende und individuelle Umhüllung. Mit dieser Art von Schlauchfolie können Sie ganz einfach Beutel in unterschiedlichen Längen herstellen. Schweißen Sie dazu die Folie einfach in der gewünschten Länge mit einem Schweißgerät zusammen.
  • Noppendurchmesser: 10 mm, Stärke: 4 mm
  • Material: LDPE 30% recycelt, Qualität: 80 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Breite:
15 CM
Länge:
50 M
Weitere Suchbegriffe: folie, folien, fuellmaterial, füllmaterial, knallfolie, luftnoppen, luftpolster, luftpolsterfolie, noppenfolie, polstermaterial, polsterung, schlauchfolie, schützen, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,736*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Rollen (ab € 25,912* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,99602*
€ 116,61526
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,476*
€ 115,99644
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,736*
€ 110,35584
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,21601*
€ 106,16705
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,736*
€ 92,50584
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.