Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Schlauchfolie 20 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolster-Schlauchfolie 20 cm
Luftpolster-Schlauchfolie 20 cm
Luftpolster-Schlauchfolie 20 cm
Artikel-Nr.:
     315-LFB200
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LFB200
EAN/GTIN:
     4058409053857
Suchbegriffe:
Luftpolster-Schlauchfolie
Luftpolsterschlauchfolie
luftpolsterschlauchfolie
Die Luftpolster-Schlauchfolie ist perfekt um viele in der Länge unterschiedliche und empfindliche Produkte zu verpacken und zu schützen. Sie bietet gleichzeitig die Vorteile von Luftpolster- und Schlauchfolie: Luftpolster schützen den Inhalt perfekt vor Stößen und Erschütterungen. Schlauchfolie ist für lange Produkte die passende und individuelle Umhüllung. Mit dieser Art von Schlauchfolie können Sie ganz einfach Beutel in unterschiedlichen Längen herstellen. Schweißen Sie dazu die Folie einfach in der gewünschten Länge mit einem Schweißgerät zusammen.
  • Noppendurchmesser: 10 mm, Stärke: 4 mm
  • Material: LDPE 30% recycelt, Qualität: 80 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Breite:
20 CM
Länge:
50 M
Weitere Suchbegriffe: folie, folien, fuellmaterial, füllmaterial, knallfolie, luftnoppen, luftpolster, luftpolsterfolie, noppenfolie, polstermaterial, polsterung, schlauchfolie, schützen, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,16701*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Rollen (ab € 27,05567* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,417*
€ 121,87623
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,04701*
€ 121,43594
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,55701*
€ 114,90284
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,18702*
€ 110,89255
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,16701*
€ 96,58874
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.