Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Beutel 450 x 600 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Antistatische Beutel 450 x 600 mm
Antistatische Beutel 450 x 600 mm
Antistatische Beutel 450 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-SCB19
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SCB19
EAN/GTIN:
     4058409072902
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
Die antistatischen Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss sind für die besonders empfindlichen, elektronischen Bauteile gedacht. Die schützen nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern die Luftpolsterbeutel schützen auch vor Stößen und Kratzern, besonders einfach in der Handhabung durch praktischen Haftklebeverschluss. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Platinen, Handys, Laufwerke, Festplatten und Chipkarten.
Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Handys, Laufwerke, Festplatten und Chipkarten.
  • Einfaches Befüllen Ihrer Waren durch die glatte Innenseite (Noppen an der Außenseite)
  • Praktischer und schneller Verschluss durch die 5 cm breite Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen
  • Kostenvorteile beim Versand durch das geringe Eigengewicht der Luftpolsterbeutel
  • Keine permanente antistatische Behandlung, garantierte Wirksamkeit: 6 Monate
  • Halten Feuchtigkeit und Wärme ab und bieten besonderen Schutz vor Staub und Schmutz
  • Material: LDPE, zweilagig, Qualität: 100 µ
  • Oberflächenwiderstand: 1011 Ohm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
rosa
Stärke µ:
100
Innenmaß Höhe:
600 MM
Innenmaß Öffnung:
450 MM
Weitere Suchbegriffe: ESD-Beutel, Abschirm-Polstertasche, ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, esd luftpolsterbeutel, antistatisch, beutel, folie, füllmaterial, luftpolster, luftpolsterbeutel, luftpolsterfolie, polstermaterial, schutz, schützen, sichern, stoßschutz, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 39,93*
Lager 315
83
€ 9,90*
ab € 58,39*
€ 76,54*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 76,54*
€ 91,08
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,18*
€ 89,46
pro Box
ab 5 Boxen
€ 71,74*
€ 85,37
pro Box
ab 10 Boxen
€ 68,54*
€ 81,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 64,61*
€ 76,89
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 58,39*
€ 69,48
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,1678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.