Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutel mit permanentem Haftklebeverschluss, 30cm x 40cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beutel mit permanentem Haftklebeverschluss, 30cm x 40cm
Beutel mit permanentem Haftklebeverschluss, 30cm x 40cm
Artikel-Nr.:
     315-SFAP3040
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SFAP3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel

Die hochglänzenden Beutel mit Haftklebeverschluss sind die richtige Wahl, wenn Sie Ihre Produkte sicher und ansprechend zugleich verpacken möchten. Durch den permanenten Haftklebeverschluss sind die Plastiktüten nämlich einerseits manipulationssicher verschlossen, zum anderen sorgt die außergewöhnliche Transparenz der Beutel dafür, dass Ihre Produkte perfekt sichtbar sind.

Ein weiterer Vorteil: Das Belüftungsloch erleichtert das Befüllen und reduziert das Volumen des Beutels, da es überflüßige Luft entweichen lässt. Der Beutel wird aus Polypropylen hergestellt und hat die Stärke 40µ.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
Rahmen
Stärke µ:
40
Innenmaß Höhe:
400
Innenmaß Öffnung:
300
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Plastiktüte, Tüte, Verpackung, hochglänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,91*
€ 184,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,16*
€ 183,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 138,13*
€ 164,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,47*
€ 145,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,26*
€ 124,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,81*
€ 110,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.