Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitkegel BASt-geprüft nach TL-Leitkegel, 500 mm, vollreflektierend, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitkegel BASt-geprüft nach TL-Leitkegel (Art. 12424)
Modellbeispiele: Leitkegel BASt-geprüft nach TL-Leitkegel (Art. 12424)
Modellbeispiel: Leitkegel BASt-geprüft nach TL-Leitkegel (Art. 12424)
Modellbeispiele: Leitkegel aus PE, -BASt- geprüft (v.l. Art. 12424, 12425)
Detailansicht: Leitkegel aus PE ergonomischer Griff
Artikel-Nr.:
     328-12424
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527073076
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: vollreflektierend
  • Fuß: schwarz, Recyclingmaterial
  • Gewichtsklasse: 3
  • Aufbau: zweiteilig
  • Kippmoment: 70°
  • BASt-geprüft nach TL-Leitkegel

|
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern
  • extrem stand- und rutschfest
  • optimal stapelbar
  • Sollbruchstelle beim Überfahren mit hoher Geschwindigkeit (Kegelkörper trennt sich vom Kegelfuß)
  • Einsatz für Lager, Parkplatz, Fahrschule, Übungsplatz u.v.m.
  • umweltfreundlich - einfaches Recycling durch Trennen der Materialien (Kegelkörper/Fußplatte)
  • durch unterseitige Noppen kein Ansaugen und sorgt für höhere Standbestigkeitkeine
  • Stapelbar ohne Beschädigung der Folie
  • besonders bei kritischen Wetterlagen (Dunst, Dämmerung, Nebel) zu empfehlen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
500 mm
Folientyp:
vollreflektierend, RA1
Gewicht:
2,5 kg
BASt-Prüfzeugnis:
Prüf-Nr.: 94 3F 001
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
rot-weiß
Streifen Anzahl:
2
Aufbau:
zweiteilig
Fuß:
schwarz, Recyclingmaterial
Gewichtsklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 50 cm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, retroreflektierend, Leitelement, Garant, Horizont, Nissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 33,28*
Zubehör
Schake
ab € 14,82*
Zubehör
Schake
ab € 23,85*
Zubehör
Schake
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.