Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standrohre zum Einbetonieren für Rohr- oder Bandschellenbefestigung, 76 mm, mit Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Ø 82,5 mm,Ø 76 mm,Ø 60 mm (Art. 12623,12621,12616)
Modellbeispiele: Ø 82,5 mm,Ø 76 mm,Ø 60 mm (Art. 12623,12621,12616)
Detailansicht: Mastbefestigung mit Rohrschelle
Detailansicht: Mastbefestigung mit Bandschelle
Artikel-Nr.:
     328-12621
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527074219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. | |

Hinweis: Bitte geben Sie ggf. die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
76 mm
Farbe:
mit Farbe
Länge:
1500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
mit Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: befestigungspfosten 1500mm, abfallsammler stahlrohrpfosten, Rohrpfosten, Standpfosten, Hahne+, Lückel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 422,46*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 308,72*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 695,00*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 497,57*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 428,48*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 324,81*
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 486,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.