Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zigarettenascher 'Cubo Gaspar', moosgrün, zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in anthrazit, zur Wandmontage, Volumen: 3,5 Liter, verschließbar (Art. 15950)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in anthrazit, zur Wandmontage, Volumen: 3,5 Liter, verschließbar (Art. 15950)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in enzianblau ohne Standfuß (Art. 15951)
Anwendungsbeipiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- Einfache Entleerung des Aschers (Art. 15951)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in silber ohne Standfuß (Art. 15952)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in moosgrün, ohne Standfuß (Art. 15953)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in rot, ohne Standfuß (Art. 15953)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in anthrazit, mit Standfuß (Art. 15957)
Anwendungsbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in enzianblau mit Standfuß (Art. 15958)
Anwendungsbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in enzianblau mit Standfuß (Art. 15958)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in silber, mit Standfuß (Art. 15959)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Gaspar- in moosgrün, mit Standfuß (Art. 15960)
Artikel-Nr.:
     328-15953
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695450640
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
  • Volumen: ca. 3,5 Liter
  • Maße (H x B x T): 550 x 85 x 110 mm
  • Material: Stahlblech,
    verzinkt und beschichtet
  • inkl. Doppelbartschlüssel, Montagematerial
    und Piktogramm-Aufkleber

|
  • mit Doppelbartschloss (inkl. 1 Schlüssel)
  • praktisches Abstreifblech für Zigaretten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
moosgrün
Befestigung:
zur Wandmontage
Höhe:
550 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet
Volumen:
3,5 Liter
Form:
Halbrund
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Doppelbartschlüssel, Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Aschenbecher, Ascher, Zigarettenascher, Gaspar, Cubo, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 116,73*
€ 152,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,13*
€ 162,18*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 644,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 96,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,22*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,88*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 520,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,37*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 126,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12051
ab € 89,56*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45041
ab € 65,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 130,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.