Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Bullet Bin', mit Innenbehälter (Stahl, verzinkt), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- blau (Art. 16457/16463)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- blau (Art. 16457/16463)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- diverse Farben
Artikel-Nr.:
     328-16466
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430626
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Schwingdeckel-Eimer
  • Volumen: 55 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 305 x 820 mm
  • Material Behälter: Stahl, verzinkt
  • Material Oberteil: Kunststoff
  • Material Klappe: Edelstahl
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit robustem Kunststoffrand am Boden
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Innenbehälter (Stahl, verzinkt)
Abfallbehälter Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Gesamthöhe:
820 mm
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
305 mm
Behälter Material:
Stahl, verzinkt
Klappe Material:
Edelstahl
Oberteil Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 95,20*
13 Tage
4
€ 4,95*
ab € 72,12*
€ 95,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 95,88*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 111,66*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 99,85*
€ 140,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Deiss
19702
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.