Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Alberto', enzianblau, ohne Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Alberto- 2,4 Liter, aus Stahl (Art. 16826)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Alberto- 2,4 Liter, aus Stahl (Art. 16826)
Modellbeispiel: Weiß, ohne Dach (Art. 16825)
Modellbeispiel: Schwarz, ohne Dach (Art. 16827)
Modellbeispiel: Silber, ohne Dach (Art. 16829)
Modellbeispiel: Silber, mit Edelstahl-Dach (Art. 16831)
Modellbeispiel: Rot, mit Edelstahl-Dach (Art. 16832)
Modellbeispiel: Schwarz, mit Edelstahl-Dach (Art. 16833)
Modellbeispiel: Enzianblau, mit Edelstahl-Dach (Art. 16834)
Modellbeispiel: Weiß, mit Edelstahl - Dach (Art. 16825)
Artikel-Nr.:
     328-16828
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695032242
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Volumen: 2,4 Liter
  • Material: Stahlblech, beschichtet
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • bequemes und einfaches Handling
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Modell:
ohne Dach
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
155 mm
Material:
Stahlblech, beschichtet
Volumen:
2,4 Liter
Form:
Rund
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, Alberto, Cubo, VAR
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,70*
€ 38,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,58*
€ 39,61*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,51*
€ 39,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 40,57*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,87*
€ 44,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 118,88*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 74,56*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.