Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standrohr für Tütenspender 'City A'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Standrohr für Tütenspender -City A- (Art. 21901) (Tütenspender nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Standrohr für Tütenspender -City A- (Art. 21901) (Tütenspender nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-21901
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527551161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Maße (BxTxL): 80 x 40 x 2000 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. | |

Hinweis: Bitte geben Sie die gewünschte RAL-Farbe im Bemerkungsfeld an - siehe RAL-Karte.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Montage:
zum Einbetonieren
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: befestigungspfosten 2000mm, abfallsammler stahlrohrpfosten, Rohrpfosten, Standpfosten, Hahne+, Lückel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 270,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.