Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'Bowl', dunkelgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-22260-09
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527558894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Volumen: 40 Liter
Maße (HxBxT): 1282 x 347 x 473 mm
Material Behälter: Stahlblech, verzinkt
Material Pfosten: Stahlrohr (Ø 76 mm)
Befestigun: Standmontage (zum Einbetonieren)
selbstlöschend
inkl. Innenbehälter (Stahl), Dreikantschlüssel
und Befestiungsschellen
|
Kopfteil mit Reduzierstück, um Einwurf von Hausmüll zu vermeiden
automatische Löschfunktion, d. h. das Entweichen von Gas wird verhindert und somit das Feuer im Korb erstickt
praktische Verriegelung und Öffnung durch Dreikantschlüssel
Abschließung durch selbstzentrierende Raste
|
Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
dunkelgrau
Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
1282 mm
Gesamtbreite:
347 mm
Gesamttiefe:
473 mm
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Behälter Material:
Stahlblech, verzinkt
Innenbehälter Material:
Stahl
Pfosten Material:
Stahlrohr (Ø 76 mm)
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter, Dreikantschlüssel und Befestigungsschellen
... >
Abfallsysteme
>
Feuerfeste Behälter
>
22260 | Abfallbehälter -Bowl- 40 Liter aus Stahl, selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe:
Stahlabfallbehälter
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen grau
,
Abfalltonne
,
Müllsysteme
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Müllbox
,
Abfallsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Außenbehälter
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,67*
€ 918,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,48*
€ 864,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,37*
€ 803,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,82*
€ 759,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,93*
€ 682,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrradständer 'Bowl', 3, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 341,15*
Ähnlich
Fahrradständer 'Bowl', 6, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 380,42*
Ähnlich
Schutzgeländer 'Bowl', Großkreuz, 1072 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 194,07*
Ähnlich
Standlehne 'Bowl', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 470,96*
Ähnlich
Stilpoller 'Bowl', purpurrot (RAL 3004)
SPL
ab € 548,92*
Ähnlich
Stilpoller 'Bowl', purpurrot (RAL 3004), ohne Öse
SPL
ab € 89,48*
Ähnlich
Stilpoller 'Bowl', purpurrot (RAL 3004), ohne Öse
SPL
ab € 152,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen