Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Wandabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'P-Bins 37', grau, 16 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-24188
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527433986
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Material: Aluminium
feuerfest
inkl. Innenbehälter (Aluminium)
|
mit integriertem Ascher und Regendach
korrosionsbeständig
für den Innen- und Außenbereich geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau
Abfallbehälter Volumen:
16 Liter
Gesamthöhe:
650 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
190 mm
Befestigung:
zur Wandmontage
Material:
Aluminium
Innenbehälter Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher (Kombiascher)
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
... >
Abfallsysteme
>
Feuerfeste Behälter
>
17743 | Abfallbehälter -P-Bins 37- 16 oder 32 Liter aus Aluminium, zur Wandmontage, mit Ascher, feuerfest
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Wandabfallbehälter
,
Wandmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen grau
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter mit ascher alu
,
Standascher
,
Aschebehälter
,
Zigarettenbehälter
,
Zigarettenmülleimer
,
Kippensammler
,
Sammelbehälter
,
Großaschenbecher
,
Rubbermaid
,
Raucherbereich
,
Raucherstation
,
Müllbox
,
Abfallsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,46*
€ 634,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,20*
€ 634,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,30*
€ 597,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,14*
€ 561,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 42,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen