Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitpin 'Boje', rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitpin -Boje- mit Stahlseil zur Decken- und Bodenmontage mit Klemmen und Spannschloss (Art. 33430)
Modellbeispiel: Leitpin -Boje- mit Stahlseil zur Decken- und Bodenmontage mit Klemmen und Spannschloss (Art. 33430)
Anwendungsbeispiel: Leitpin -Boje- rot-weiß, in einem Parkhaus (Art. 33430)
Anwendungsbeispiel: Leitpin -Boje- in schwarz-gelb, in einem Parkhaus (Art. 39451)
Technische Ansicht: Leitpin -Boje-, Maße(Art. 33430)
Artikel-Nr.:
     328-33430
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527655883
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Der Leitpin verfügt über einen Pfosten mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Höhe von 950 mm, was für eine gute Sichtbarkeit sorgt. Das Material PE (Polyethylen) garantiert eine lange Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Zudem ist der Leitpin nicht überfahrbar, was die Sicherheit in Ihrem Bereich gewährleistet.

Top-Eigenschaften:
- Variabel in der Befestigungshöhe, um den Leitpin optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen
- Hochwertiges Material PE (Polyethylen) für eine lange Haltbarkeit
- Nicht überfahrbar, um die Sicherheit in Ihrem Bereich zu gewährleisten
- Pfosten mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Höhe von 950 mm für eine gute Sichtbarkeit
- Einfache Decken- und Bodenmontage dank des Stahlseils, das eine stabile Befestigung ermöglicht

  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Höhe: 950 mm
  • Befestigungshöhe: variabel
  • Material: Polyethylen
  • inkl. Stahlseil (2500 mm) zur Decken- und Bodenmontage

|
  • einfache Montage des Stahlseils an der Decke und am Boden - die Fixierung erfolgt in beliebiger Höhe
  • gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht durch Signalfarbe und voll retroreflektierende Folie
  • ideal um auf Leitungen, Mauervorsprünge, Schächte und Be- bzw. Entlüftungsrohre hinzuweisen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Zur Befestigung werden 2x Schraubösen/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot-weiß
Pfosten Ø:
100 mm
Befestigungshöhe:
variabel
Höhe:
950 mm
Material:
PE (Polyethylen)
Eigenschaft:
nicht überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, moravia stilpoller, Warnzylinder, Pylon, Leitsystem, Kunstoffpfosten, Kunstoffpoller, Leitpoller, Flexpin, Leitpin, Leitstab, Moravia, Knickpoller, Leitpin,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 86,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 87,96*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,61*
€ 121,36*
€ 4,95*
ab € 117,06*
€ 144,64*
€ 4,95*
ab € 117,40*
€ 144,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 44,82*
Ähnlich
Moravia
ab € 47,43*
Ähnlich
Moravia
ab € 24,20*
Ähnlich
Moravia
ab € 37,34*
Ähnlich
Moravia
290.22.452
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.