Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechersammler 'Carro-Lift', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bechersammler -Carro-Lift- 55 Liter, weiß (Art. 37076)
Modellbeispiel: Bechersammler -Carro-Lift- 55 Liter, weiß (Art. 37076)
Modellbeispiel: Bechersammler -Carro-Lift-, weiß (Art. 37076)
Modellbeispiel: Bechersammler -Carro-Lift-, aluminium-grau (Art. 37077)
Modellbeispiel: Bechersammler -Carro-Lift-, schwarz(Art. 37079)
Detailansicht: Einsatz für Becher mit runden Einwurföffnungen
Artikel-Nr.:
     328-37076
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527763083
Suchbegriffe:
Bechersammler
bechersammler
  • Volumen: 55 Liter
  • Maße (HxBxT): 600 x 300 x 300 mm
  • Material: Aluminium

|
  • Bechersammler mit 5 Einwurföffnungen (Ø 83 mm) zur Bechersammlung
  • feuerfester Bechersammler im modernen Design
  • mit Hebedeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • sanfte Deckelschließung durch eingebauten Dämpfmechanismus
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium
Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall, Abfallbecher, Bechereinsatz, Mülleimer, Zubehör, Becheraufsatz, Zusatz, Bechereinwurföffnung, Becheröffnung, Becherspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,86*
€ 435,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,77*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 23,03*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,78*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 65,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.