Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundetoilette 'Cibeles' mit Abfallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hundetoilette/Service-Station -Cibeles- 50 Liter (Art. 37546)
Modellbeispiel: Hundetoilette/Service-Station -Cibeles- 50 Liter (Art. 37546)
Modellbeispiel: Hundetoilette -Cibeles- Rückansicht (Art. 37546)
Detailansicht: Öffnen nach vorne durch Dreikantverschluss
Detailansicht: Tütenspender für die Hundekottüten
Detailansicht: Einheit zur Tütenbefüllung
Detailansicht: Hundetoilette -Cibeles- mit Ascher
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-37546
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766114
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Hundetoilette
  • Volumen Abfallbehälter: 50 Liter
  • Maße (HxBxT): 880 x 420 x 330 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe Behälter: grau
  • Befestigung: Wand- oder Pfostenmontage
  • inkl. Ascher

|
  • funktioneller Abfallbehälter für jeden Einsatz geeignet
  • geriffelte Oberfläche erschwert das Anbringen von Graffiti
  • UV-beständig, daher für den Außeneinsatz geeignet
  • Dach mit integriertem Aschenbecher schützt vor Regenwasser
  • einfache Entleerung durch Öffnen nach vorne
  • Öffnung durch Dreikant
  • funktioneller Tütenspender für die Hundekottüten inkl. Abfallbehälter
|

Hinweise: Hundekottüten und Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
880 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
330 mm
Befestigung:
Wand- oder Mastmontage
Behälter Farbe:
grau
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Material:
Kunststoff
Serie:
Cibeles
Form:
Halbrund
Ascher:
mit Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff-abfallbehälter 50 l grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter, Hunde, Dogstation, Beutelspender, Hunde-WC, Toilette, Standmüllbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 193,49*
€ 252,95*
1 Tag
7
€ 5,00*
ab € 194,49*
€ 252,95*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 245,58*
€ 321,18*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 9,24*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 323,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.