| |
|
| Artikel-Nr.: 328-37779 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527766589 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 50 Liter
- Maße (Ø x Höhe): 380 x 730 mm
- Material: PE (Polyethylen)
- Farbe Behälter: grau
| - stabiler Abfallbehälter für den professionellen Einsatz
- mit offenem Deckel für den leichten Abfalleinwurf
- praktische Griffe für das einfache Entleeren
- Abfallsäcke lassen sich durch Beutelhalter festklemmen
- bequemes Entleeren durch Entfernen des Deckels
- für den Innenbereich geeignet
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Deckel Farbe: | blau | Gesamthöhe: | 730 mm | Gesamtdurchmesser: | 380 mm | Befestigung: | Mobil | Behälter Farbe: | grau | Material: | Polyethylen | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Abfallbehälter Volumen: | 50 Liter | Form: | Rund | Einsatzbereich: | Innen | Ascher: | Ohne Ascher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer 50 l kunststoff, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler |
| | |
| |