Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Modo rund', grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Modo rund- mit verschiedenen Deckelfarben, 50 Liter
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Modo rund- mit verschiedenen Deckelfarben, 50 Liter
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Modo rund- 50 Liter, Deckelfarbe grau (Art. 37781)
Artikel-Nr.:
     328-37782
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766619
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 380 x 730 mm
  • Material: PE (Polyethylen)
  • Farbe Behälter: grau

|
  • stabiler Abfallbehälter für den professionellen Einsatz
  • mit offenem Deckel für den leichten Abfalleinwurf
  • praktische Griffe für das einfache Entleeren
  • Abfallsäcke lassen sich durch Beutelhalter festklemmen
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Deckels
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
grün
Gesamthöhe:
730 mm
Gesamtdurchmesser:
380 mm
Befestigung:
Mobil
Behälter Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer 50 l kunststoff, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.