Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Elasto Red', überfahrbar, 750 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37871
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
14212-rw
EAN/GTIN:
4063527891243
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Pfosten mit einem Durchmesser von 80 mm und einem Fuß von 200 mm sorgt für eine sichere Abgrenzung von Verkehrsbereichen und schützt so effektiv vor unerlaubtem Befahren. Dank der auffälligen roten Farbe und den retroreflektierenden Streifen sind Sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen immer gut sichtbar.
Das Material Polyurethan (PU) garantiert eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Der Absperrpfosten ist zudem überfahrbar, sodass Sie flexibel auf verschiedene Verkehrssituationen reagieren können. Mit einer Garantie von 5 Jahren können Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Produkts verlassen.
Top-Eigenschaften:
- Hohe Sichtbarkeit dank auffälliger roter Farbe und retroreflektierenden Streifen
- Robustes Material Polyurethan für eine lange Lebensdauer
- Überfahrbarkeit ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten
- 5 Jahre Garantie für ein sorgenfreies Nutzungserlebnis
- Perfekt geeignet für den Einsatz im Straßenverkehr und zur sicheren Abgrenzung von Verkehrsbereichen
Material: PU (Polyurethan)
Pfosten Ø: 80 mm
Fuß Ø: 200 mm
Farbe: rot
mit retroreflektierenden Streifen
ohne Befestigungsmaterial
Garantie: 5 Jahre*
(*auf Farbstabilität, Elastizität und Selbstaufrichtung)
|
richtet sich nach Überfahren selbständig wieder auf
für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
Material ist sehr robust und flexibel
|
Achtung:
Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Hinweis:
Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
750 mm
Pfosten Ø:
80 mm
Farbe:
rot
Fuß Ø:
200 mm
Garantie:
5 Jahre*
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
... >
Absperrtechnik
>
Flexible Kunststoffpfosten
>
37871 | Absperrpfosten -Elasto Red- Ø 80 mm, überfahrbar mit retroreflektierenden Streifen
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
,
Warnkegel
,
Fahrbahnmarkierung
,
Leitzylinder
,
Leitpoller
,
Flexibler-Absperrpfosten
,
überfahrbar
,
Flexipfosten
,
Verkehrsleitkegel
,
Temka
,
Knickpoller
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
6 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,85*
€ 33,40*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 31,10*
€ 42,61*
Lager 6922
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 46,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsatz für Absperrpfosten 'Elasto', schwarz
Temka
13194AD
€ 4,56*
Zubehör
Schlüsselschraube zur Montage aller Temposchwellen, Leitschwellen, Flexipfosten
Temka
13159-SC
€ 1,65*
Zubehör
Aufsatz für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
13194-ww
€ 4,55*
Zubehör
Befestigungsset
Temka
13359-s3
€ 5,01*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
13120-hr
€ 7,30*
Zubehör
Parkplatzschild 'Nur für Besucher'
Temka
13111-nb
€ 19,80*
Zubehör
Schild mit Verkehrszeichen, Einfahrt verboten, einseitig
Temka
13121hr
€ 19,14*
Zubehör
Schrauböse für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
13174-hh
€ 1,95*
Zubehör
Schrauböse schwarz für Adapter Best.-Nr. 56317
Temka
13174HS
€ 1,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.