Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 100 mm aus starkwandigem Aluminium mit Ziernut, zum Aufdübeln, nach RAL-Karte beschichtet, feststehend, ohne Verschluss, 3 Ösen (90°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium Ø 100 mm, herausnehmbar, mit Dreikant (Art. 40101fb)
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium Ø 100 mm, herausnehmbar, mit Dreikant (Art. 40101fb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-40101pbsonder-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527768125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material Poller: Aluminium
  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Material Bodenteil: Stahl, verzinkt
  • Wandstärke: 8 mm
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm

|
  • extra starkwandiges Material
  • repräsentativ und anspruchsvoll
  • im Design zeigt dieser Poller wahre Größe
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
nach RAL-Karte beschichtet
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
3 Ösen (90°)
Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
100 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Wandstärke:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,29*
Zubehör
Schake
ab € 10,21*
Zubehör
Schake
ab € 5,40*
Zubehör
Schake
ab € 41,17*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 18,06*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,33*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Schake
ab € 2,97*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Zubehör
Schake
ab € 2,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,40*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
Schake
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.