Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel 'Solid' 90° Doppelbügel, 1000 mm, 650 mm, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° Doppelbügel (Art. 477.70pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° Doppelbügel (Art. 477.70pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° Doppelbügel (Art. 477.70pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° Doppelbügel (Art. 477.70pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- Doppelbügel 750x1150 mm (Art. 477.69pbg)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-477.70pbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384738655
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt
  • Gesamttiefe: 400 mm
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit
    schwarzen Streifen

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
650 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Gesamttiefe:
400 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Durchmesser:
76 mm
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Stahlbügel, Prallschutz, Sperrbügel, Eckschutzbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,60*
€ 415,15*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 346,58*
€ 415,17*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 348,08*
€ 416,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,56*
€ 426,42*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 371,59*
€ 476,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,41*
€ 495,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,97*
€ 490,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,08*
€ 414,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.