Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stil-Schutzgeländer, Gelenkstück, zusammengesteckt, ---, anthrazitgrau (Eisenglimmer), ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.24b)
Anwendungsbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.24b)
Modellbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.24b)
Modellbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.24b)
Anwendungsbeispiel: Stil-Schutzgeländer je 1 x End- und Mittelpfosten + 2 x Querholm
Technische Ansicht: Pfosten
Modellbeispiele: End- und Mittelpfosten
Modellbeispiel: Gelenkstück
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-495.24b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527818530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schützen Sie Ihren Garten mit unserem Stil-Schutzgeländer aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern. Dieses hochwertige Geländer ist beschichtet und zum Einbetonieren mit Erdankern geeignet. Sorgen Sie für eine elegante und robuste Abgrenzung eines Bereiches mit unserem Produkt.

  • Material: Aluminiumguss mit
    Stahlrohrkern, beschichtet

|
  • können aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert werden
  • durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten
  • die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|

Achtung: Bei Beschichtung mit Sonderfarben gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zusammengesteckt
Länge:
---
Farbe:
anthrazitgrau (Eisenglimmer)
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
---
Winkel:
bis max. 90 °
Gelenkstück Ø:
33,7 mm
Bauteil:
Gelenkstück
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: schutzgeländer schake, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 58,88*
€ 76,86*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 58,90*
€ 76,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 60,18*
€ 78,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 98,68*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,71*
Ähnlich
Schake
ab € 24,96*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,50*
Ähnlich
Schake
ab € 78,70*
Ähnlich
Schake
ab € 74,18*
Ähnlich
Schake
ab € 61,09*
Ähnlich
Schake
ab € 73,00*
Ähnlich
Schake
ab € 155,71*
Ähnlich
Schake
ab € 81,81*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 92,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.