Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 4 m, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rundschlinge mit Doppelmantel, Tragkraft 1000 (Art. 50001-153)
Modellbeispiel: Rundschlinge mit Doppelmantel, Tragkraft 1000 (Art. 50001-153)
Anwendungstabelle:
Artikel-Nr.:
     328-50001-48
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731014
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4m 1000kg
kranschlinge 1000kg
  • Material: Polyester
  • Tragkraft: 1000 kg
  • Gurtbreite: 37 mm
  • Farbe: violett
  • Einsatzbereich: - 40°C bis + 100°C
  • gefertigt gemäß DIN 1492-2
  • Sicherheitsfaktor: 7:1
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • zum sicheren Heben der Güter
  • leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe
  • sehr strapazierfähig durch den Doppelmantel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Nutzlänge:
4 m
Umlauflänge:
8 m
Material:
Polyester
Gurt Breite:
37 mm
Tragkraft:
1000 kg
Farbe:
violett
Temperaturbereich:
- 40°C bis + 100°C
entspricht:
DIN 1492-2
Sicherheitsfaktor:
7:1
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, Aufhängeglied, Transportsicherung, Doppelmantelrundschlinge, Krangurt, Kranschlaufe, Hebeschlaufe, Hebegurt<br, /
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,51*
€ 13,35*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,53*
€ 13,38*
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 10,41*
€ 13,84*
6 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 28,81*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 1,08*
Zubehör
Schake
ab € 21,62*
Zubehör
Schake
ab € 13,31*
Zubehör
Schake
ab € 2,33*
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.