Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Wetterschutz-Jacke PHILLY, 3XL, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60346.0014
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019
  • Produktart: Wetterschutz-Jacke
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Laminierung: Polyurethan (PU)
  • Größe: 3XL
  • Farbe: grau/schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
3XL
Farbe:
grau/schwarz
Länge:
640 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 343:2019
Produktart:
Wetterschutz-Jacke
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Laminierung:
Polyurethan (PU)
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke, BIG Arbeitsschutz, 3307__3XL, 3307..3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 208,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 541,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.