Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Winter-Softshell-Jacke VAIL, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60388.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Winter-Softshell-Jacke
  • Material: Polyester, Elasthan (Softshell, ca 320 g/m²)
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Futter-Innenjacke: 100% Polyester (Microfleece)
  • Größe: M

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
M
Länge:
590 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
43 mm
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Winter-Softshell-Jacke
Material:
Polyester, Elasthan (Softshell, ca 320 g/m²)
Futter Material:
100% Polyester
Futter-Innenjacke:
100% Polyester (Microfleece)
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke, BIG Arbeitsschutz, 4138__M, 4138..M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 542,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.