Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Regen-Latzhose KEITUM, 3XL, oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60433.0012
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 343:2019
  • Produktart: Regen-Latzhose
  • Material: Polyester
  • Beschichtung: Polyurethan (ca. 190g/m²)
  • Größe: 3XL
  • Farbe: oliv

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
3XL
Farbe:
oliv
Länge:
470 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
29 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 343:2019
Produktart:
Regen-Latzhose
Material:
Polyester
Beschichtung:
Polyurethan (ca. 190g/m²)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 55,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.