Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Warnschutz-Bundhose ROCHESTER, 48, leuchtorange/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60435.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016
  • Produktart: Warnschutz-Bundhose
  • Material: Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung, ca. 280 g/m²)
  • Kontrastmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
  • Größe: 48
  • Farbe: leuchtorange/navy

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
48
Farbe:
leuchtorange/navy
Länge:
450 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
21 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Produktart:
Warnschutz-Bundhose
Material:
Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung, ca. 280 g/m²)
Kontrastmaterial:
65% Polyester, 35% Baumwolle (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose, BIG Arbeitsschutz, 4355__48, 4355..48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.