Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Winterlatzhose FRIGO, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60440.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose
Thermo-Latzhose
Thermolatzhose
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Klimatechnik, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Winterlatzhose
  • Material: Polyester, Baumwolle
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Wattierung Material: 100% Polyester
  • Größe: M

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
M
Länge:
600 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
42 mm
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Klimatechnik, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Winterlatzhose
Material:
Polyester, Baumwolle
Futter Material:
100% Polyester
Wattierung Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, winter latzhose, BIG Arbeitsschutz, 4310__M, 4310..M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 55,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.