Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Temperguss Bogen
>
Artikel
Winkelstück 90° aufklappbar, aus Temperguss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-62510.0001
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588671567
Suchbegriffe:
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
Temperguß Winkelstück
temperguss bogen 1 1/2 "
Entdecken Sie das Winkelstück 90° aus Temperguss! Hergestellt nach BS EN 1562:1997, bietet dieses Produkt höchste Qualität und Langlebigkeit. Mit einem Rohr Ø von 48 mm und Zoll Maßen von 1 1/2", ist dieses Winkelstück vielseitig einsetzbar. Der Lieferumfang enthält außerdem eine AIS-Schraube für eine einfache Montage. Profitieren Sie von diesem hochwertigen Produkt!
Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Rohr Ø: 48 mm
Zoll Maße: 1 1/2 "
Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Rohr Ø:
48 mm
Zoll Maße:
1 1/2 "
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
... >
Geländersysteme
>
Temperguss
>
62510 | Winkelstück 90° aufklappbar, aus Temperguss
Weitere Suchbegriffe:
temperguss bogen
,
Willi Kirsch
,
RG70116AD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenhülse, aus Temperguss, Rohr Ø 27 mm
STEIN HGS
ab € 155,81*
Ähnlich
Bogen verstellbar 15°-60°, aus Temperguss, Rohr Ø 34 mm
STEIN HGS
ab € 82,10*
Ähnlich
Bogen verstellbar 40°-70°, aus Temperguss, Rohr Ø 34 mm
STEIN HGS
ab € 173,91*
Ähnlich
Bogen verstellbar, aus Temperguss, Rohr Ø 34 mm
STEIN HGS
ab € 113,60*
Ähnlich
Endkappe Kunststoff, aus Temperguss, Rohr Ø 21 mm
STEIN HGS
ab € 11,15*
Ähnlich
Fußplatte eckig, aus Temperguss, Rohr Ø 21 mm
STEIN HGS
ab € 38,34*
Ähnlich
Fußplatte rund durchgehend, aus Temperguss, Rohr Ø 21 mm
STEIN HGS
ab € 32,87*
Ähnlich
Fußplatte rund Set, aus Temperguss, Rohr Ø 27 mm
STEIN HGS
ab € 113,78*
Ähnlich
Kreuzstück durchgehend 30-45°, aus Temperguss, Rohr Ø 34 mm
STEIN HGS
ab € 97,99*
Ähnlich
Kreuzstück offen klappbar, aus Temperguss
STEIN HGS
ab € 205,38*
Ähnlich
T - Stück kurz 30°- 60°, aus Temperguss, Rohr Ø 27 mm
STEIN HGS
ab € 31,22*
Ähnlich
T - Stück Kurz X, aus Temperguss, Maße 33,7 x 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 43,39*
Ähnlich
T - Stück lang 30°- 45°, aus Temperguss, Rohr Ø 34 mm
STEIN HGS
ab € 102,32*
Ähnlich
T - Stück offen, aus Temperguss
STEIN HGS
ab € 51,66*
Ähnlich
T - Stück offen, aus Temperguss, Rohr Ø 34 mm
STEIN HGS
ab € 60,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen