Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Comeback', an- und überfahrbar, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitpfosten -Comeback- (v.l. Art. mw1320, mw1327, 34793)
Modellbeispiele: Leitpfosten -Comeback- (v.l. Art. mw1320, mw1327, 34793)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-mw1320
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527830679
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Mit einem Durchmesser von 80 mm und reflektierenden Streifen ist der Absperrpfosten nicht nur gut sichtbar, sondern auch überfahrbar. Die Befestigung erfolgt ganz einfach durch Aufdübeln, wodurch der Pfosten stabil und sicher steht. In leuchtendem Rot gehalten, fügt sich der Pfosten optimal in jede Umgebung ein.

Top-Eigenschaften:
- Stabile Konstruktion: Der Absperrpfosten ist aus hochwertigem TPU gefertigt und somit äußerst robust und langlebig.
- Sicherheit: Durch die reflektierenden Streifen ist der Pfosten auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut erkennbar und trägt zur Sicherheit im Verkehr bei.
- Einfache Montage: Dank der Befestigung zum Aufdübeln ist der Pfosten schnell und unkompliziert aufgestellt.
- Vielseitig einsetzbar: Mit einem Fußdurchmesser von 200 mm kann der Pfosten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
- Attraktives Design: Die leuchtend rote Farbe des Pfostens sorgt für eine ansprechende Optik und macht ihn zu einem Blickfang in jeder Umgebung.

  • Material: TPU (thermoplastisches Polyurethan)
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: rot
  • mit reflektierenden Streifen
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • für gefahrloses An- und Überfahren geeignet - richtet sich nach überfahren selbsttätig wieder auf
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen, für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • hohe Verschleißfestigkeit
  • es werden 3 Schrauben und 3 Dübel zur Befestigung benötigt
|

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!

Zur Befestigung werden 3x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
460 mm
Pfosten Ø:
80 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
rot
Fuß Ø:
200 mm
Material:
TPU (thermoplastisches Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar aufdübeln, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, Moravia, Knickpoller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 44,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 50,03*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 39,01*
€ 51,32*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 56,21*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
290.28.881
ab € 67,58*
Ähnlich
Moravia
ab € 44,48*
Ähnlich
Moravia
290.24.327
ab € 40,79*
Ähnlich
Moravia
ab € 47,06*
Ähnlich
Moravia
ab € 24,20*
Ähnlich
Moravia
ab € 32,50*
Ähnlich
Moravia
290.28.332
ab € 52,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.