Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328SW - Speditionsware
>
Absperrtechnik
>
Absperrpfosten
>
Leucht- und Versorgungspoller
>
25190 | Versorgungspoller -Leda- Ø 245 mm aus Stahl, zum Aufdübeln
>
Artikel
Versorgungspoller 'Leda' Ø 245 mm, verkehrsrot (RAL 3020)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-25191
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
300.020-RAL3020
EAN/GTIN:
4063527598326
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Absperrpoller
Sperrpfosten
Ø
Der Versorgungspoller 'Leda' Ø 245 mm aus Stahl zum Aufdübeln dient einerseits der Absperrung, Gliederung und Abgrenzung, andererseits als Energieversorger. Er verbindet eine ansprechende Optik mit Funktionalität. Hergestellt aus verzinktem und beschichtetem Stahl, ist dieser Pfosten nicht nur robust und langlebig, sondern auch einfach zu montieren. Mit einer Höhe über Flur von 1340 mm und einer abschließbaren Tür mit einer Höhe von 845 mm und Breite von 225 mm bietet er optimalen Schutz und Zugang. Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 245 mm und einer Adapterplatte von 440 mm Breite und 120 mm Tiefe sorgt für Stabilität und Sicherheit.
Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
Pfosten Ø: 245 mm
Höhe über Flur: 1340 mm
Tür Höhe: 845 mm
Tür Breite: 225 mm
Adapterplattenbreite: 440 mm
Adapterplattentiefe: 120 mm
Montage: zum Aufdübeln (von innen)
|
zylindrischer Poller mit einer umlaufenden, aufgesetzten Rille im Kopfbereich sowie einem halbkugelförmigen Abschluss
Zugang zur innenliegenden Adapterplatte durch abschließbare Tür inkl. Kabelrutsche
|
Hinweis:
Ausführung mit Elektro- und Wasseranschluss sowie weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
verkehrsrot (RAL 3020)
Adapterplatte Breite:
440 mm
Adapterplatte Tiefe:
120 mm
Höhe über Flur:
1340 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Befestigung:
zum Aufdübeln (von innen)
Pfosten Ø:
245 mm
Tür Höhe:
845 mm
Tür Breite:
225 mm
Pfosten Form:
rund
... >
Absperrpfosten
>
Leucht- und Versorgungspoller
>
25190 | Versorgungspoller -Leda- Ø 245 mm aus Stahl, zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe:
245mm
,
Pfosten
,
Poller
,
Absperrung
,
Marché
,
Versorgungspoller
,
300-2
,
Abes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.595,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,73*
€ 3.088,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.558,12*
€ 3.044,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,62*
€ 2.913,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,20*
€ 2.850,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.365,69*
€ 2.815,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 180 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
220.020-DB703
€ 1.878,41*
Ähnlich
Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 98 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
210.020-DB703
€ 1.522,25*
Ähnlich
Leuchtpoller 'Tetra' Ø 102 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
267.020-DB703
€ 1.461,52*
Ähnlich
Leuchtpoller 'Thetis' Ø 159 mm, Plexiglas, klar, ohne Farbe
STEIN HGS
200.001
€ 1.952,15*
Ähnlich
Versorgungspoller 'Kirke' Ø 245 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
300.010-DB703
€ 2.662,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.