Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 'Delion', zum Einbetonieren, RAL 9005 tiefschwarz, Robinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25259-0702
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527205897
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
park tisch
  • Maße (HxBxT): 750 x 1587 x 735 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Abstellfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • robuste Kontruktion durch umlaufenden Stahlrahmen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Holzart Abstellfläche (8 Holzleisten):
Robinie
Abstellfläche Material:
Hartholz*
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
1587 mm
Tiefe:
735 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, Tisch, 143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.889,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.303,54*
€ 2.741,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,14*
€ 2.666,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.173,91*
€ 2.586,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,70*
€ 2.387,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,64*
€ 2.335,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,41*
€ 2.248,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 660,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 216,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.651,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.292,51*
Ähnlich
Abes
ab € 1.587,70*
Ähnlich
Abes
ab € 1.096,69*
Ähnlich
Abes
ab € 1.178,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 254,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 485,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 526,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,96*
Ähnlich
Abes
ab € 866,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.231,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.