Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'Kube', ohne Dach, RAL 3020 verkehrsrot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-37650-01
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527961946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Volumen: 100 Liter
Maße (LxB): 450 x 450 mm
Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
Öffnung zur Entleerung: vorne
Befestigung: zum Aufdübeln möglich
inkl. Abfallsackhalter
|
optional mit Dach erhältlich zum Schutz vor Witterungseinflüssen
dieser vielseitige Abfallbehälter sorgt für einen modernen und repräsentativen Stil
durch die stabile Stahlkonstruktion ideal für die Aufstellung im öffentlichen Bereich
vorgerüstet zum Aufdübeln für diebstahlsichere Montage
|
Achtung:
Befestigungsmaterial und Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten.
Unser Tipp
: Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
750 mm
Modell:
ohne Dach
Abfallbehälter Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Abfallbehälter Volumen:
100 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Türöffnung:
vorne
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
37650 | Abfallbehälter -Kube- 100 Liter, aus Stahl, wahlweise mit Dach
Weitere Suchbegriffe:
Stahlabfallbehälter
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter 100l
,
Abfalltonne
,
Müllsysteme
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Müllbox
,
Abfallsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Außenbehälter
,
Aschenbecher
,
SPL
,
Ascher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,58*
€ 1.282,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,50*
€ 1.264,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,58*
€ 1.179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,24*
€ 1.123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,26*
€ 1.042,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Kube' mit Holz-Dekor, RAL 3020 verkehrsrot, ohne Dach, HelleEiche
SPL
ab € 908,51*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Throw', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 588,08*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Trend', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 572,59*
Ähnlich
Buswartehalle 'Kube', RAL 3004 purpurrot, ohne Seitenverkleidung
SPL
ab € 7.714,49*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Kube' aus Stahl und Holz, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche
SPL
ab € 1.157,17*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Kube' aus Stahl, RAL 3004 purpurrot, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.115,25*
Ähnlich
Sitzbank 'Kube' mit Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche, 1200 mm
SPL
ab € 872,82*
Ähnlich
Sitzbank 'Kube' ohne Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche, 450 mm
SPL
ab € 478,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen