Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Beton-Aufstellvorrichtung (Art. 3f121)
Modellbeispiel: Beton-Aufstellvorrichtung (Art. 3f121)
Modellbeispiel: Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg (Art. 3f120)
:
Artikel-Nr.:
     328SW-3f121
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527964091
Suchbegriffe:
Aufstellvorrichtung
Schilderständer
Fußsockel
Schake
  • Vierkantlochbreite: 60 mm
  • Vierkantlochtiefe: 60 mm

|
  • für den vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen
  • Positionierung durch Stapler oder Kran möglich (auch stapelbar)
  • durch 4 Gewindebolzen zur Anbringung verschiedener Adaptierungen möglich
  • leichte Montage: Anschlagmittel an Transportschlaufen anbringen, Gewicht in Position bringen, bei unebenen Untergrund Höhenausgleichsplatte montieren und ausgleichen, zum Schluss Schild und Rohr (eventuell mit Adapterplatte) montieren
|

Hinweise: Höhenausgleichsplatte und Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Individuelle Lackierung nach RAL auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
1000 kg
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
900 mm
Öffnungen:
1 à 60 x 60 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 400,10*
€ 657,99*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 574,20*
€ 663,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,49*
€ 663,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,80*
€ 669,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,83*
€ 861,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,20*
€ 789,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,76*
€ 762,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,15*
€ 746,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,91*
€ 724,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,20*
€ 683,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
35316A
ab € 22,35*
Zubehör
Schake
ab € 12,43*
Zubehör
Schake
ab € 42,82*
Zubehör
Schake
ab € 225,73*
Zubehör
Schake
ab € 550,27*
Zubehör
Schake
ab € 426,28*
Zubehör
Schake
ab € 27,25*
Zubehör
Schake
ab € 124,26*
Zubehör
Schake
ab € 526,99*
Zubehör
Schake
ab € 39,95*
Zubehör
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.296,84*
Zubehör
Schake
ab € 336,95*
Zubehör
Schake
ab € 330,02*
Zubehör
Schake
ab € 52,62*
Zubehör
Schake
ab € 16,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.