Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Kassel', 700 mm, feuerverzinkt und beschichtet, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.11b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.11b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.11b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.11b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Kassel-, verzinkt, beschichtet, zum Einbetonieren (Art. 447.09b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Kassel- zum Einbetonieren (Art. 447.13)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Kassel- zum Einbetonieren (Art. 447.11)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Kassel- zum Einbetonieren (Art. 447.12)
Artikel-Nr.:
     328SW-447.11b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527908132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, nach DIN ISO 1461
  • Bügel: Ø 48 mm
    (auf Gehrung geschweißt)
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung nach RAL auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
700 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig auf Gehrung geschweißt
Form:
rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 90,43*
€ 114,28*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 90,43*
€ 114,28*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 87,85*
€ 114,39*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 147,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 154,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 94,56*
Ähnlich
Schake
ab € 130,53*
Ähnlich
Schake
ab € 69,61*
Ähnlich
Schake
ab € 92,10*
Ähnlich
Schake
ab € 96,39*
Ähnlich
Schake
ab € 124,99*
Ähnlich
Schake
ab € 69,71*
Ähnlich
Schake
ab € 94,14*
Ähnlich
Schake
ab € 84,44*
Ähnlich
Schake
ab € 113,71*
Ähnlich
Schake
ab € 61,18*
Ähnlich
Schake
ab € 81,52*
Ähnlich
Schake
ab € 119,00*
Ähnlich
Schake
ab € 63,56*
Ähnlich
Schake
ab € 85,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.