Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmasten mit Fußplatte, 3250 mm, 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast mit Fußplatte Art. mf08925
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast mit Fußplatte Art. mf08925
Artikel-Nr.:
     328SW-mf0891325b
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449630
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Fußplattenbreite: 250 mm
  • Fußplattentiefe: 250 mm
  • Lochabstand: 180 x 180 mm (M16)
  • inkl. Kunststoff-Rohrkappe

| |

Hinweis: Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
3250 mm
Durchmesser:
89 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Fußplatte Breite:
250 mm
Fußplatte Tiefe:
250 mm
Lochabstand:
180 x 180 mm
Lochdurchmesser:
M16
Lieferumfang:
inkl. Kunststoff-Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schilderhalter, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,73*
€ 739,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,24*
€ 725,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 590,96*
€ 703,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,12*
€ 646,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,26*
€ 556,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 153,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.