Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Kuvertierumschlag
>
Artikel
114*229 mm, Kuvertierbriefumschlag, ASK nassklebend, holzfrei weiss 75g,mit Fenster, grauer Innendruck
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
32WQS-K0005/010
Hersteller:
Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
K0005/010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kuvertierbriefumschlag
Kuvertierhülle
Kuvertiertasche
Kuvertierumschlag
114*229 mm, Kuvertierbriefumschlag, ASK nassklebend, holzfrei weiss 75g,mit Fenster, grauer Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6/5 (114 x 229 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
10
... >
Lager 32WQS
>
Versandmittel
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
kuvertierhülle c6/5 mf we
,
kuvertierbriefumschlag din c6/5
,
kuvertierhüllen c6/c5 mit fenster
,
Briefumschläge
,
Briefumschlag
,
Versandtasche
,
Briefhülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0234*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen