Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, holzfrei weiss 80 g, grauer Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, holzfrei weiss 80 g, grauer Innendruck
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, holzfrei weiss 80 g, grauer Innendruck
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, holzfrei weiss 80 g, grauer Innendruck
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, holzfrei weiss 80 g, grauer Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-K0083
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     K0083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuvertierbriefumschlag
Kuvertierhülle
Kuvertiertasche
Kuvertierumschlag
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, holzfrei weiss 80 g, grauer Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
125 x 235 mm
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
1000
Weitere Suchbegriffe: kuvertierhüllen ohne fenster weiß, kuvertierhülle ohne fenster, kuvertierhülle 80g, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01951*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03444*
€ 0,04098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03394*
€ 0,04039
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03023*
€ 0,03597
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02808*
€ 0,03342
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02698*
€ 0,03211
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02582*
€ 0,03073
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02467*
€ 0,02936
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02341*
€ 0,02786
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01951*
€ 0,02322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.