Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
Artikel-Nr.:
     32WQS-K0084/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     K0084/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuvertierbriefumschlag
Kuvertierhülle
Kuvertiertasche
Kuvertierumschlag
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g mit blauem Engel zertifiziert mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
125 x 235 mm
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: kuvertierhülle ohne fenster 80g, kuvertierhülle ohne fenster, kuvertierhülle 80g, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0214*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.