Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g
Artikel-Nr.:
     32WQS-K0084
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     K0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuvertierbriefumschlag
Kuvertierhülle
Kuvertiertasche
Kuvertierumschlag
125*235 mm. Kuvertierbriefumschlag, ASK, nassklebend, recycling grau 80 g mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
125 x 235 mm
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
1000
Weitere Suchbegriffe: kuvertierhülle ohne fenster 80g, kuvertierhülle ohne fenster, kuvertierhülle 80g, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01668*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02979*
€ 0,03545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02929*
€ 0,03486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02596*
€ 0,03089
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02414*
€ 0,02873
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02334*
€ 0,02777
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02232*
€ 0,02656
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02028*
€ 0,02413
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01668*
€ 0,01985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.