Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125*235mm, Kuvertierbriefumschlag, ASk, nassklebend, Recycling grau 80g,mit Fenster, Umweltengel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125*235mm, Kuvertierbriefumschlag, ASk, nassklebend, Recycling grau 80g,mit Fenster, Umweltengel
125*235mm, Kuvertierbriefumschlag, ASk, nassklebend, Recycling grau 80g,mit Fenster, Umweltengel
125*235mm, Kuvertierbriefumschlag, ASk, nassklebend, Recycling grau 80g,mit Fenster, Umweltengel
125*235mm, Kuvertierbriefumschlag, ASk, nassklebend, Recycling grau 80g,mit Fenster, Umweltengel
125*235mm, Kuvertierbriefumschlag, ASk, nassklebend, Recycling grau 80g,mit Fenster, Umweltengel
Artikel-Nr.:
     32WQS-K0086/250
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     K0086/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuvertierbriefumschlag
Kuvertierhülle
Kuvertiertasche
Kuvertierumschlag
125*235mm, Kuvertierbriefumschlag, ASk, nassklebend, Recycling grau 80g,mit Fenster, Umweltengel mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
125 x 235 mm
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
250
Weitere Suchbegriffe: kuvertierhüllen mit fenster 80g, kuvertierhülle mit fenster, kuvertierhülle 80g, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02074*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,03984*
€ 0,04741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03814*
€ 0,04539
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,03334*
€ 0,03967
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03134*
€ 0,03729
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03034*
€ 0,0361
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,02904*
€ 0,03456
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,02774*
€ 0,03301
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02644*
€ 0,03146
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,02074*
€ 0,02468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.